Beli Timbangan Darah Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oxone Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Oxone OX-477 – Timbangan Badan Digital memudahkan Anda untuk memantau perkembangan tubuh anda dan keluarga agar tetap sehat dan terjaga pola makan yang teratur. Desain yang praktis dan modern menambah nuansa modern dalam ruangan Anda.Kapasitas : 180 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 180
- Weight (kg): 1.3
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x28x9
- Color: Random Color
- OneMed Timbangan Badan DigitalDeskripsi:Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
- OneMed Timbangan Bayi DigitalDeskripsi:Timbangan Bayi digital termurah merk OneMed memantau kesehatan lengkap untuk bayi, bisa untuk ukur panjang badan dan berat badan bayi. Tipe OD231B Electronic Baby Scalestrecthable platform for baby height -Desain permukaan bak untuk bayi yang ergonomis dan nyaman dipakai. -Dilengkapi pengukuran tinggi dengan papan ukur yang dapat diperpanjang/diatur panjangnya. -Untuk maximal memori 8 pengguna dengan ulasan riwayat data. -Pengukuran dengan membandingkan terhadap hasil sebelumnya. -Layar Display extra besar untuk menampilkan hasil ukur tinggi dan berat badan yang mudah dibaca. Spesifikasi: Maximal Weight : 20 kg/ 44lb Weight Divisions : 5 gr/0.01lb Range Height : 46-80cm /18.1-31.5 inch Height Divisions : 1 mm/ 0.1 inch Memory : 8 users @15 datas Baterry : 4 pcs AAA (not included) LCD : white backlight LCD Size LCD : 7530 mm Color : White Satuan: Unit NOMOR IZIN EDAR: AKL 10901011472atribut:
- Division (g): 5
- Oxone Timbangan BadanDeskripsi:Oxone OX-919 – Timbangan Badan dengan desain yang modern dan memiliki tingkat akurasi yang tinggi, sangat memudahkan Anda untuk mengetahui berat badan Anda dengan cepat dan tepat. Dapat diletakan dimana saja dan siap digunakan.Kapasitas : 120 KgWARNA SESUAI KETERSEDIAANatribut:
- Capacity (kg): 120
- Weight (kg): 2
- Material: Stainless Steel
- Dimension (LxWxH) (cm): 30x26x6
- Motif: Random Color (Black, Blue)
- OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi BadanDeskripsi:Model : SK-L06B Digital Body Scale Operating mode : Fully automated measurement Heighy measurement method : Ultrasound measurement (high-precision temperature compensation) Weight measurement method : Beam-type pressure sensor with precision balance Display : 5.0-inch color touchscreen with 480x272 resolution Measurement range : Height = 70-200 cm, weight = 2.0-200 kg Precision : Height = A±0.5 cm, weight = A±0.1 kg Body type : BMI Data output format : RS-232C data transmission interface Voltage : 160-250 V AC, 50 Hz Average power consumption : 25 W Operating temperature and humidity : 0-40 °C, 20-85% (non-condensing) Protection against electric shock : Class I, Type B Industrial design : Meet ergonomic needs Weight : 18 kg Dimension : 490mm (P) x 310mm (L) x 2370mm (T) Accessories : Power cable, RS-232C connection cable, 4# hex key, and Instruction for Use
- OMRON Healthcare Digital ThermometerDeskripsi:Digital Thermometer MC-343F Omron digital offers a safe, accurate and quick temperature reading. It eliminates any worries about broken glass or mercury hazards. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Water-resistant - Buzzer - Flexible Tip - Battery Replaceable For Oral, Rectal and Underarm Temperature Measurement Fast Measurementatribut:
- Selectable: °C / °F
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure MonitorDeskripsi:Automatic Blood Pressure Monitor HEM-7320 ULTRA PREMIUM Ultra comfort, advanced functionality. Providing accurate and comfortable upper arm blood pressure measurement with Enhanced IntelliSense Technology. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Cuff Wrapping Guide - IntelliWrap Cuff - Body Movement Detection - Blood Pressure Level Indicator - Blood Pressure Level Indicator (Colour) - Irregular Heartbeat Detection - Enhanced IntelliSense Technology - Stores 90 Measurements in Memory with date and time - Average for last 3 readings within 10 minutes
- DINI ARGEO Laboratory Precision ScaleDeskripsi:IP65 high precision scales, suitable for laboratory and industrial use. The completely stainaless steel structure makes this scale suitable for the environments with strict hygiene requirements.
- OneMed Kasa Steril 8 PlyDeskripsi:Kasa Steril LD merk OneMed berukuran sedang untuk menyerap cairan secara maksimal (Lipatan Dalam) 100% cotton, berdaya serap tinggi. Memiliki garis potong terlipat di dalam sehingga tidak meninggalkan serabut pada luka.- Daya serap 2 detik, menyerap dengan cepat- Kualitas prima, proses natural- Sterilisasi EO Gas, masa kadaluwarsa 5 tahunAplikasi: digunakan untuk menyerap cairan pada operasi dan tindakan sterilatribut:
- Number of Ply: 8
- Package: Pouch Steril
- Lutron StroboscopeDeskripsi:STROBOSCOPEdigital synthesis, high intensity lightModel : DT-2249A ( AC 110V )Model : DT-2249A ( AC 220V or 230 V )- New generation Stroboscope.- Digital synthesis circuit, high stability and high adjustment resolution.- Range : 60 to 32,000 RPM.- Adjustment resolution : 0.1 RPM ( 1,000 RPM ), 1 RPM ( 1,000 RPM )- High intensity light.- Setting button : digital rotate button, X 2 button, 2 button, + button, button, easy to adjust the desired RPM.
- Philips Air FryerDeskripsi:Dengan teknologi TurboStar unik dari Philips Anda dapat menggoreng makanan dengan sedikit minyak dan menyiapkan hidangan lezat yang matang merata. Tak perlu pemanasan sebelumnya dan dengan desain baru yang ringkas, Anda tetap dapat memasak makanan dalam jumlah banyak.
- Baygon Semprotan Anti Nyamuk, Lalat dan KecoaDeskripsi:Baygon anti nyamuk, lalat & kecoa diformulasikan untuk membunuh serangga terbang dan merayap secara cepat dan efektif.
- OMRON Healthcare Body Composition MonitorDeskripsi:Body Composition Monitor HBF-222T With advanced Bluetooth Connectivity embedded in Omron HBF-222T Body Composition Monitor, you will be able to send the collected data from the machine directly to the Omron Connect app on your smart devices. This data can then be easily fed into other weight / diet management apps. This will allow you to have total control of your weight management program at your fingertips. Availability of models varies across countries. Please contact our local offices for more information. - Body Weight - Body Mass Index (BMI) - Skeletal Muscle - Body Fat - 4 Users Memory with Auto Recognition for the Users - Resting Metabolism - Body Age - Visceral Fat - OMRON connect App makes it easy to view, save, and manage your health data - Bluetooth® Connectivity
- OneMed Tensi Aneroid Clock 200Deskripsi:Tensi aneroid atau tensi jam/clock merk OneMed, (warna BIRU TUA)1 set dalam box isi:- Tas- Jam Tensi- Manset + selang Tensi- Bola Tensi(kondisi sudah terpasang)
Daftar Harga Timbangan Darah Digital Terbaru February 2026
| Oxone Timbangan Badan Digital | Rp309.900 |
| OneMed Timbangan Badan Digital | Rp129.900 |
| OneMed Timbangan Bayi Digital | Rp519.900 |
| Oxone Timbangan Badan | Rp229.900 |
| OneMed Timbangan Badan dengan Pengukur Tinggi Badan | Rp1.299.900 |
| OMRON Healthcare Digital Thermometer | Rp50.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| OMRON Healthcare Automatic Blood Pressure Monitor | Rp529.900 |
| OMRON Healthcare Blood Pressure Monitor | Rp429.900 |
| DINI ARGEO Laboratory Precision Scale | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/Oxone%20Timbangan%20Badan%20Digital/77P105293259-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20Digital/egP105708520-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Bayi%20Digital/fqP105708566-3.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OneMed%20Timbangan%20Badan%20dengan%20Pengukur%20Tinggi%20Badan/ebP105704515-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Termometer%20Elektronik/OMRON%20Healthcare%20Digital%20Thermometer/6xP103788249-1.jpg)
%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Monitor%20Tekanan%20Darah/OMRON%20Healthcare%20Automatic%20Blood%20Pressure%20Monitor/fsP103788568-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Monitor%20Tekanan%20Darah/OMRON%20Healthcare%20Blood%20Pressure%20Monitor/4zP103788179-8.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Kasa%20Steril%208%20Ply/2nP105367095-2.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Timbangan%20Kesehatan/OMRON%20Healthcare%20Body%20Composition%20Monitor/58P103788188-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Tensi%20Aneroid%20Clock%20200/8hP105367305-4.jpg)